Motion
VAE2.A0 2
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 4600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00305322
No. Fabricante VAE2.A0 2
Precio745.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 4600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00305322
No. Fabricante VAE2.A0 2
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
Precio745.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VAE2-A0 2' FPTXFPT C.Acero 4600PSI
  • Las válvulas de bola de la serie VAE2 están diseñadas para aplicaciones hidráulicas de alta presión.
  • Diseño de material de barras (1/4” - 1”), cuerpos de acero fundido (1 1/4” - 2”).
  • Esta válvula de puerto completo está disponible en conexiones de extremo roscadas NPT o con reborde de junta tórica SAE.
  • Las válvulas cuentan con asientos Delrin®, vástagos a prueba de golpes y mangos de acero fundido. Rango de temperatura de funcionamiento: -20° a 175°F.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    4600 psi
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 4600 psi
  • Material de la junta tórica
    Delrin® (POM)
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Serie
    VAE
  • Longitud total
    5.12 pulg.
  • Ancho general
    3.90 pulg.
  • Altura total
    7.38 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481803070
  • Peso
    9.79 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848002380
  • UPC_NO
    649848002380

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo