Descripción general
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Intercambiable con todas las fuentes
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Bañado en zinc
- Buena resistencia a la vibración
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a NPTF
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 9/16–18
- Estilo final 2Tubo hembra rígido
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 JIC 37°, 1/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/4–18
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.28 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1/4 pulg. hembra rígido de tubo