Motion
VME3.A0 2
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00305436
No. Fabricante VME3.A0 2
Precio238.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00305436
No. Fabricante VME3.A0 2
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
Precio238.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASIENTOS DE DELRINA DE VME3-A0 2" 2000PSI CWP
  • Las válvulas de bola económicas de una sola pieza de la serie VME3 son una excelente opción para las necesidades de cierre de petróleo e hidráulica general de baja presión.
  • Las válvulas están fabricadas en material de barras unicorporal con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT en un diseño de puerto reducido.
  • Construido fuerte y diseñado para durar más que las importaciones ligeras.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto reducido
  • Estilo del cuerpo
    1 pieza
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RTFE
  • Material del sello del vástago
    RTFE
  • Material de la junta tórica
    RTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material del vástago
    Acero niquelado
  • Material del asiento
    Delrin® (POM)
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Serie
    VME3
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481803070
  • Número de Upc del fabricante
    649848006333
  • UPC_NO
    649848006333

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo