Descripción general
- Roscado, 82-100 y 82-140: 600 psig, CWP, 150 psig. SWP. 82A-140: 400 psig. CWP, 150 psig.
- Servicio de vacío SWP hasta 29 pulgadas Hg.
- Especificación federal: WW-V-35C, Tipo: II, Composición: BZ, Estilo: 1.
- MSS SP-110; Válvula de bola roscada, Soldadura por zócalo, Junta de Soldadura, Extremos ranurados y abocardados.
- CRN: OC10908.5C
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoB584-C84400 Bronce
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaBronce cromado
- Material del vástagoBronce cromado
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie82-100
- EstándaresMSS SP-110
- Longitud total2.56 pulg.
- Ancho general1.60 pulg.
- Peso1.02 lb
- Página de producto del fabricante