Motion
82-143-01

Conbraco
82-143-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #00305455
No. Fabricante 82-143-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
82-143-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #00305455
No. Fabricante 82-143-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
82-143-01 1/2 VÁLVULA BRONCE
  • Cuerpo de bronce resistente a la descincificación
  • Prensaestopas ajustable
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asientos y sellos de RPTFE premium
  • Configuración de bola de puerto completo en todos los tamaños
  • 100 % probado en fábrica
  • Fabricado en EE. UU.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    82-100
  • Estándares
    MSS SP-110
  • Longitud total
    2.81 pulg.
  • Ancho general
    1.78 pulg.
  • Peso
    1.55 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo