Motion
82-105-01

Conbraco
82-105-01

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce B584-C84400 , Mango de palanca
Artículo MI #00305464
No. Fabricante 82-105-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
82-105-01

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce B584-C84400 , Mango de palanca
Artículo MI #00305464
No. Fabricante 82-105-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA BRONCE DE 82-105-01 1"
  • Roscado, 82-100 y 82-140: 600 psig, CWP, 150 psig. SWP. 82A-140: 400 psig. CWP, 150 psig.
  • Servicio de vacío SWP hasta 29 pulgadas Hg.
  • Especificación federal: WW-V-35C, Tipo: II, Composición: BZ, Estilo: 1.
  • MSS SP-110; Válvula de bola roscada, Soldadura por zócalo, Junta de Soldadura, Extremos ranurados y abocardados.
  • CRN: OC10908.5C

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    B584-C84400 Bronce
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Bronce cromado
  • Material del vástago
    Bronce cromado
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Serie
    82-100
  • Estándares
    MSS SP-110
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    2.22 pulg.
  • Peso
    3.28 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo