Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VAE2 están diseñadas para aplicaciones hidráulicas de alta presión.
- Diseño de material de barras (1/4” - 1”), cuerpos de acero fundido (1 1/4” - 2”).
- Esta válvula de puerto completo está disponible en conexiones de extremo roscadas NPT o con reborde de junta tórica SAE.
- Las válvulas cuentan con asientos Delrin®, vástagos a prueba de golpes y mangos de acero fundido. Rango de temperatura de funcionamiento: -20° a 175°F.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento7000 psi
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 7000 psi
- Material de la junta tóricaDelrin® (POM)
- Material del mangoZinc (molido a presión)
- Material de la bolaAcero cromado
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- SerieVAE
- Longitud total2.72 pulg.
- Ancho general0.79 pulg.
- Altura total2.17 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481803070
- Peso0.46 lb
- Número de Upc del fabricante649848002373
- UPC_NO649848002373