Descripción general
- Cuerpo de bronce resistente a la descincificación
- Prensaestopas ajustable
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Asientos y sellos de RPTFE premium
- Configuración de bola de puerto completo en todos los tamaños
- 100 % probado en fábrica
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie82-100
- EstándaresMSS SP-110
- Longitud total6.03 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso14.37 lb
- Página de producto del fabricante