Descripción general
Descripción del fabricante
70-143-01 1/2 VÁLVULA BRONCE
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoBronce fundido
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce fundido
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Serie70-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total2.25 pulg.
- Peso0.62 lb
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad