Motion
VMA1.A90A  1 1/4

Dynaquip Controls Inc
VMA1.A90A 1 1/4

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00305538
No. Fabricante VMA1.A90A 1 1/4
Precio412.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dynaquip Controls Inc
VMA1.A90A 1 1/4

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de bronce, Mango de palanca
Artículo MI #00305538
No. Fabricante VMA1.A90A 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio412.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VMA1-A90A 1 1/4" FPT 600PSI CWP 150PSI
  • Las válvulas de bola de la serie VMA ofrecen la máxima resistencia, durabilidad y funcionamiento sin mantenimiento, todo en un solo paquete.
  • Las válvulas industriales de bronce de dos piezas están mecanizadas con precisión y diseñadas para durar más que los competidores ligeros.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    VMA
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481801085
  • Peso
    2.42 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848017759
  • UPC_NO
    649848017759
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo