Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VMA ofrecen la máxima resistencia, durabilidad y funcionamiento sin mantenimiento, todo en un solo paquete.
- Las válvulas industriales de bronce de dos piezas están mecanizadas con precisión y diseñadas para durar más que los competidores ligeros.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoMango de palanca
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- SerieVMA
- Longitud total4.30 pulg.
- Altura total4.55 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481801085
- Peso4.38 lb
- Número de Upc del fabricante649848017773
- UPC_NO649848017773
- Página de producto del fabricante