Motion
70-203-01

Conbraco
70-203-01

Válvula de bola en línea de bronce para sudor de 1/2 pulg.
Artículo MI #00305545
No. Fabricante 70-203-01
Precio47.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-203-01

Válvula de bola en línea de bronce para sudor de 1/2 pulg.
Artículo MI #00305545
No. Fabricante 70-203-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
70-203-01 1/2 VÁLVULA BRONCE
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Extremos de soldadura
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Cumple con MSS SP-110

Especificaciones

  • Conexión
    Soldadura
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 Cv
  • Estándares cumplidos
    MSS SP-110, ASTM B16
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Bronce cromado
  • Material del vástago
    Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Peso
    0.71 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Especificaciones de cumplimiento
    MSS SP-110
  • Tipo de conexión
    Suéter x Suéter
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Presión máxima
    600 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 PSI
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Tamaño del tubo
    1/2 pulg.
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo