Descripción general
- Válvula de bola de bronce 3/4”NPT de 2 vías
- Cuerpo de dos piezas
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Asientos reforzados
- Prensaestopas ajustable
- 600 PSI
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del cuerpoBronce fundido
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce fundido
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Serie70-100
- OpcionesDrenaje automático (límite de +50°F a 200°F . 125 psig máx.)
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total3.00 pulg.
- Peso1.37 lb
- Página de producto del fabricante