Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento275 psi
- Tamaño del puerto4 Brida ANSI 150#
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoPlaca de bloqueo
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Material de la bridaAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoPTFE
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
- Tipo de montajeBridado en línea
- Serie87A-100
- Longitud total9.0000 pulg.
- Peso73.00 lb
- Página de producto del fabricante