88A-107-01A

Conbraco
88A-107-01A

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, bridada en línea, mango de palanca
Artículo MI #00305833
No. Fabricante 88A-107-01A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
88A-107-01A

Válvula de bola 2-Way Apollo® - 2-Way, bridada en línea, mango de palanca
Artículo MI #00305833
No. Fabricante 88A-107-01A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
88A-107-01 VÁLVULA DE BOLA
  • Dispositivo de bloqueo de dos posiciones
  • Sellos de vástago ajustables estilo CHV
  • Patrón de perno de almohadilla de montaje ISO 5211 de cuatro puntos
  • Bola ventilada de ranura para expansión térmica
  • Vapor saturado nominal de 150 psig
  • Vástago y bola con conexión a tierra antiestática
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Cabezal fundido para orificio de drenaje/sangrado
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas de Hg

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    86 Cv
  • Estándares cumplidos
    NACE MR0175 (2000) / NACE MR0103 (2003)
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor saturado - 150 psi
  • Material de la brida
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    PTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    A366 Acero con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero al carbono chapado en cuerda
  • Material del vástago
    Acero al carbono
  • Material del asiento
    RPTFE (TFM1700)
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono A216
  • Tamaño de la válvula
    1-1/2 Brida ANSI 150#
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Peso
    9.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo