Descripción general
Descripción del fabricante
86R-208-01 VÁLVULA
- Juego de empaquetaduras de varias piezas
- Almohadilla de montaje ISO 5211
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Reparable en línea
- Prensaestopas ajustable
- Componentes del reparto de inversión
- Asientos y sellos reforzados
- Configuración completa del puerto
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Presión máxima de funcionamiento800 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo3 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 800 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable A276-316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable CF8M
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie86R-200
- OpcionesAlmohadilla de montaje ISO 5211
- EstándaresCumple con MSS SP-110, cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Longitud total6.03 pulg.
- Peso12.42 lb
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad