VAE2.N0 3/8
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 7000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00306000
No. Fabricante VAE2.N0 3/8
Precio118.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 7000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #00306000
No. Fabricante VAE2.N0 3/8
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
Precio118.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VAE2-N0 3/8" SAE ORB C.Acero 7000PSI
  • Las válvulas de bola de la serie VAE2 están diseñadas para aplicaciones hidráulicas de alta presión
  • Diseño de material de barras (1/4” - 1”), cuerpos de acero fundido (1 1/4” - 2”)
  • Esta válvula de puerto completo está disponible en conexiones de extremo roscadas NPT o con reborde de junta tórica SAE
  • Las válvulas cuentan con asientos Delrin®, vástagos a prueba de explosiones y mangos de acero fundido

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    7000 psi
  • Tamaño del puerto
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    "[eliminar]"
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 7000 psi
  • Material de la junta tórica
    Delrin® (POM)
  • Material del mango
    Zinc (molido a presión)
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Serie
    VAE
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Ancho general
    1.18 pulg.
  • Altura total
    2.68 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481803070
  • Peso
    0.95 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848002489
  • UPC_NO
    649848002489

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo