Descripción general
Descripción del fabricante
VME1-A90A 1 1/4" 1500PSI CWP RTFE SS
- Las válvulas de bola de 2 piezas de la serie VME1 son una excelente opción para las necesidades generales de cierre hidráulico y de petróleo de presión baja a media.
- Las válvulas son de construcción de barras de dos piezas con cuerpos recubiertos de fosfato resistentes a la corrosión y conexiones roscadas NPT en diseño de puerto completo y estándar.
- Construido fuerte y diseñado para durar más que las importaciones ligeras.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero niquelado
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- SerieVME1
- Longitud total3.94 pulg.
- Altura total3.89 pulg.
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481803070
- Peso2.70 lb
- Número de Upc del fabricante649848004759
- UPC_NO649848004759
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad