IBV150
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero, Mango de palanca
Artículo MI #00306010
No. Fabricante IBV150
Precio275.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 1500 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero, Mango de palanca
Artículo MI #00306010
No. Fabricante IBV150
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
Su precio$275.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA IBV-150
  • Válvula de 2 vías
  • Material de la carcasa: carbono

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
  • Peso
    3.52 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo