73A10801

Conbraco
73A10801

Válvula de bola de acero al carbono FNPT de 1-1/4 pulg. en línea
Artículo MI #00306014
No. Fabricante 73A10801
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
73A10801

Válvula de bola de acero al carbono FNPT de 1-1/4 pulg. en línea
Artículo MI #00306014
No. Fabricante 73A10801
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO DE 73A-108-01 2"
  • Construcción forjada
  • Topes del mango levantados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Servicio de vacío hasta 29” Hg
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios según API 607 (-24)
  • Aprobado por AAR #E999032
  • Cumple con MSS SP-110

Especificaciones

  • Conexión
    Roscado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    En línea
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    108 Cv
  • Estándares cumplidos
    MSS-SP-110, A108
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero al carbono cromado
  • Material del vástago
    Melonita de acero al carbono
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tamaño de la válvula
    2 NPT
  • Longitud total
    10.48 pulg.
  • Peso
    8.03 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Presión máxima
    1500 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 PSI
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    20 a 450 °F
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo