Descripción general
- Roscado, WOG de 600 psig, frío, sin golpes. Vapor saturado de 150 psig. (Consulte los gráficos de P/T referenciados)
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg.
- Especificación federal: WW-V-35C, Tipo: II, Composición: BZ, Estilo: 3.
- MSS SP-110; Válvulas de bola roscadas, Soldadura por zócalo, Junta de Soldadura, Extremos ranurados y abocardados.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Material del cuerpoBronce fundido
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce fundido
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Serie70-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Longitud total3.00 pulg.
- Peso1.30 libras, 1.55
- Página de producto del fabricante