70-105-01

Conbraco
70-105-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce fundido, Mango de palanca
Artículo MI #00306035
No. Fabricante 70-105-01
Precio109.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-105-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce fundido, Mango de palanca
Artículo MI #00306035
No. Fabricante 70-105-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA BRONCE DE 70-105-01 1"
  • Roscado, WOG de 600 psig, frío, sin golpes. Vapor saturado de 150 psig. (Consulte los gráficos de P/T referenciados)
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg.
  • Especificación federal: WW-V-35C, Tipo: II, Composición: BZ, Estilo: 3.
  • MSS SP-110; Válvulas de bola roscadas, Soldadura por zócalo, Junta de Soldadura, Extremos ranurados y abocardados.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce fundido
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce fundido
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    70-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    3.37 pulg.
  • Peso
    1.72 libras, 2.05
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo