Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoMango offset
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Material del mangoAcero chapado
- Material de la bolaLatón
- Material del vástagoLatón
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Tipo de montajeRoscado en línea
- SerieBBV
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
- Peso0.52 lb
- Página de producto del fabricante