Descripción general
- Válvula de 2 vías
- Material de la carcasa: carbono
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de montajeRoscado en línea
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
- Peso0.54 lb
- Página de producto del fabricante