Descripción general
- Construcción forjada
- Topes del mango levantados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Servicio de vacío hasta 29” Hg
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (-24)
- Aprobado por AAR #E999032
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv30 Cv
- Estándares cumplidosMSS-SP-110, A108
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero al carbono cromado
- Material del vástagoMelonita de acero al carbono
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tamaño de la válvula3/4 NPT
- Longitud total6.32 pulg.
- Peso1.27 lb
- UPC_NO670750182358
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoISO 9001
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima2000 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece