IBV75
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero, Mango de palanca
Artículo MI #00306079
No. Fabricante IBV75
Precio112.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero, Mango de palanca
Artículo MI #00306079
No. Fabricante IBV75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IBV75 VÁLVULA DE BOLA
  • Válvula de 2 vías
  • Material de la carcasa: carbono

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
  • Peso
    0.77 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo