73A-144-01A

Conbraco
73A-144-01A

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #00306081
No. Fabricante 73A-144-01A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
73A-144-01A

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Mango de palanca
Artículo MI #00306081
No. Fabricante 73A-144-01A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
73A-144-01 3/4 VÁLVULA DE ACERO AL CARBONO
  • Construcción forjada
  • Topes del mango levantados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)

Especificaciones

  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    30 Cv
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tamaño de la válvula
    3/4 NPT
  • Peso
    1.58 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo