Motion
L353W

Arrow
L353W

Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/8 NPT , tazón de metal, flujo máx. 82 cfm
Artículo MI #00306088
No. Fabricante L353W
Precio97.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
L353W

Lubricador de aire modular - Tamaño de puerto 3/8 NPT , tazón de metal, flujo máx. 82 cfm
Artículo MI #00306088
No. Fabricante L353W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio97.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L353W LUBRICADOR

Especificaciones

  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del recipiente
    Metal
  • Caudal máximo
    82 cfm
  • Capacidad del recipiente
    5.00 oz
  • Opciones del recipiente
    Vidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    7.00 pulg.
  • Tipo de lubricador
    Niebla de flecha estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo