Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroSeparador de neblina
- Clasificación del filtro0.03 μm
- Flujo de aire máximo37 cfm
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de drenajeManual
- Longitud total2.7500 pulg.
- Altura total7.6250 pulg.
- Rosca estándarNPT
- Capacidad del recipiente6 oz