Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VMH Exhaust ventilan automáticamente el aire residual en el lado aguas abajo cuando se cierran.
- Diseño de bloqueo/etiquetado a prueba de manipulaciones para mayor seguridad.
- Disponible en FNPT X FNPT o puerto de escape roscado para el montaje de silenciadores.
- Latón forjado de alta resistencia, vástago a prueba de explosiones y mango de seguridad naranja para mayor seguridad y durabilidad.
- Cumple con la norma OSHA 1910.147 para dispositivos de aislamiento y bloqueo de energía.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 200 psi
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaLatón cromado
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- SerieEscape de VMH
- Longitud total1.77 pulg.
- Altura total2.44 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481801085
- Peso0.29 lb
- Número de Upc del fabricante649848007972
- UPC_NO649848007972