80031

Nycoil
80031

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 250 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306108
No. Fabricante 80031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
80031

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 250 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306108
No. Fabricante 80031
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80031 VÁLVULA DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Material del sello del vástago
    PTFE reforzado
  • Material del mango
    Enchapado en zinc (acabado cromado) con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    Latón
  • Material del asiento
    PTFE reforzado
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón forjado
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Opciones
    Puerto de escape (10-32 UNF)
  • Estándares
    Norma O.S.H.A. 1910.147
  • Longitud total
    2.03 pulg.
  • Altura total
    2.47 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo