Descripción general
- Construcción forjada
- Topes del mango levantados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi, vapor - 250 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material de la junta tóricaRPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Serie73A-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
- Longitud total5.44 pulg.
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- Peso8.03 lb
- Página de producto del fabricante