Descripción general
- Construcción forjada
- Mango en T de acero (-07)
- Topes del mango levantados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
Especificaciones
- Estilo de mangoMango en T
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.2 Cv
- Estándares cumplidosCumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaAcero al carbono
- Material del vástagoAcero al carbono
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tamaño de la válvula3/8 NPT
- Página de producto del fabricante