Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Palanca y tuerca de acero inoxidable (-10)
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv30 Cv
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula3/4 NPT
- Peso1.39 lb
- UPC_NO670750652219
- Página de producto del fabricante
- Para usar conImpedimentos de reflujo de la válvula de retención doble Apollo