VMH2.A9JP  1/2
Válvula de bola de escape de seguridad 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 200 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306119
No. Fabricante VMH2.A9JP 1/2
Precio45.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de escape de seguridad 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 200 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306119
No. Fabricante VMH2.A9JP 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VMH2-A9JP 1/2" SEGURIDAD EXH 200CWP L.O.HND
  • Las válvulas de bola de la serie VMH Exhaust ventilan automáticamente el aire residual en el lado aguas abajo cuando se cierran.
  • Diseño de bloqueo/etiquetado a prueba de manipulaciones para mayor seguridad.
  • Disponible en FNPT X FNPT o puerto de escape roscado para el montaje de silenciadores.
  • Latón forjado de alta resistencia, vástago a prueba de explosiones y mango de seguridad naranja para mayor seguridad y durabilidad.
  • Cumple con la norma OSHA 1910.147 para dispositivos de aislamiento y bloqueo de energía.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 200 psi
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Serie
    Escape de VMH
  • Longitud total
    2.32 pulg.
  • Altura total
    2.76 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481801085
  • Peso
    0.47 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848007941
  • UPC_NO
    649848007941

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo