BBLV125
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306124
No. Fabricante BBLV125
Precio164.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306124
No. Fabricante BBLV125
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
Precio164.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA BBLV-125

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Bronce cromado
  • Material del vástago
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Aplicación
    Para el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
  • Peso
    3.36 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo