Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoMango offset
- Dispositivo de bloqueoBloqueo deslizante
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión de mediosVapor - 150 psi
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento50 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- SerieBBV-LV
- AplicaciónSolo para servicio aéreo.
- Peso0.60 lb
- Página de producto del fabricante