Motion
BBV150LV
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306173
No. Fabricante BBV150LV
Precio329.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón, Mango de desplazamiento
Artículo MI #00306173
No. Fabricante BBV150LV
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
Precio329.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV150LV 1-1/2 VÁLVULA VENTILADA Y DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Bloqueo deslizante
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 150 psi
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    50 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Serie
    BBV-LV
  • Aplicación
    Solo para servicio aéreo.
  • Peso
    4.46 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo