VNH3.AM 1/8
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón bañado en cuerda, Mango de ala
Artículo MI #00306184
No. Fabricante VNH3.AM 1/8
Precio20.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 450 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de latón bañado en cuerda, Mango de ala
Artículo MI #00306184
No. Fabricante VNH3.AM 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VNH3-AM 1/8" 450 CWP FPT X FPT PTFE
  • Las miniválvulas de bola de la serie VNH son para aplicaciones de control de gas y fluido de línea pequeña.
  • Diseño de barras de latón de una pieza de calidad industrial cromado para resistencia a la corrosión.
  • Funcionamiento multidireccional.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    450 psi
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón bañado en cuerda
  • Estilo de mango
    Mango de ala
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 450 psi
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Material del mango
    Nailon
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Serie
    VNH
  • Longitud total
    1.71 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481801085
  • Peso
    0.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848009051
  • UPC_NO
    649848009051

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo