Descripción general
- Las miniválvulas de bola de la serie VNH son para aplicaciones de control de gas y fluido de línea pequeña.
- Diseño de barras de latón de una pieza de calidad industrial cromado para resistencia a la corrosión.
- Funcionamiento multidireccional.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento450 psi
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoLatón bañado en cuerda
- Estilo de mangoMango de ala
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 450 psi
- Material de la junta tóricaViton®
- Material del mangoNailon
- Material de la bolaLatón cromado
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- SerieVNH
- Longitud total1.71 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481801085
- Peso0.18 lb
- Número de Upc del fabricante649848009082
- UPC_NO649848009082