Motion
VMH2.A90P  1 1/4

Dynaquip Controls Inc
VMH2.A90P 1 1/4

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306215
No. Fabricante VMH2.A90P 1 1/4
Precio86.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dynaquip Controls Inc
VMH2.A90P 1 1/4

Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306215
No. Fabricante VMH2.A90P 1 1/4
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
Precio86.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VMH2 A9 OP 1.25" 600PSI VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Longitud total
    3.66 pulg.
  • Altura total
    4.42 pulg.
  • UPC_NO
    649848008030

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo