VMH2.A9 1
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306223
No. Fabricante VMH2.A9 1
Precio54.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306223
No. Fabricante VMH2.A9 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 600PSI DE VMH2-A9 1"
  • Las válvulas de bola de la serie VMH ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento y coste.
  • Estas válvulas industriales de latón forjado de dos piezas están maquinadas con precisión y diseñadas para manejar su aplicación apropiada de latón más exigente.
  • Con múltiples opciones y aprobaciones, incluidas UL® para gas LP, AGA® y CGA® para gas natural y Factory Mutual para protección contra incendios, esta válvula es la válvula manual de cuarto de vuelta de latón más utilizada que ofrecemos.
  • ¿Necesita esta válvula automatizada? Consulte nuestra serie DynaMatic EHH y PHH para ver un conjunto de válvula similar.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    VMH
  • Longitud total
    3.19 pulg.
  • Altura total
    3.36 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481801085
  • Peso
    4.38 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848007828
  • UPC_NO
    649848007828

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo