VMH2.A9 1 1/2
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306227
No. Fabricante VMH2.A9 1 1/2
Price$108.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #00306227
No. Fabricante VMH2.A9 1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE LATÓN 600PSI DE VMH2-A9 1.5"

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero
  • Material de la bola
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Longitud total
    4.02 pulg.
  • Altura total
    4.90 pulg.
  • UPC_NO
    649848007835

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo