Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoMango de palanca
- Material de la junta tóricaPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Longitud total4.02 pulg.
- Altura total4.90 pulg.
- UPC_NO649848008023