Descripción general
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Amplia variedad de tamaños
- Junta tórica incluida
- Chapado en zinc trivalente
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 111/16–16
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 FFOR, 1/4 FFOR
- Rosca del extremo 27/16–20
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 FFOR, 1/4 FFOR
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.378 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 1/4 pulg. Junta tórica de cara plana macho