Descripción general
- Amplia variedad de tamaños
- Junta tórica incluida
- Se ofrecen juntas tóricas de repuesto
- Chapado en zinc trivalente
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a junta tórica de cara plana
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-7/16–12
- Estilo final 2Junta tórica de cara plana macho
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 FFOR
- Rosca del extremo 21-7/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 21 FFOR
- MaterialAcero
- Diámetro interior1.024 pulg.
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 1 pulg. x junta tórica de cara plana macho de 1 pulg.