Descripción general
- Excelente resistencia a la vibración
- Los tubos están soldados para conexiones permanentes a prueba de fugas.
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR, 3/8 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 FFOR, 3/8 ORB
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.378 pulg.
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 3/8 pulg. Boss de junta tórica macho