Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Factor de corte de la manguera1.5 pulg.
- Longitud2.71 pulg.
- Longitud total2.71 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFJ9728-0404S
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Estilo final 1ORS
- Diámetro interior0.17 pulg.
- Altura0.64 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Ángulo180 °
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Ancho0.56 pulg.