Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica Boss a cara plana Junta tórica, cara plana O-Ring a junta tórica Boss
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 FFOR, 1 ORB
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 FFOR, 1 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 1 punta de junta tórica macho