28RLC XCTN

Gates
28RLC XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.38 pulg. de D.E., 200 psi / 13.8 bar de presión de trabajo, 800 psi / 55.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00306590
No. Fabricante 28RLC XCTN
Precio51.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
28RLC XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.38 pulg. de D.E., 200 psi / 13.8 bar de presión de trabajo, 800 psi / 55.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00306590
No. Fabricante 28RLC XCTN
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
Precio51.01 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
28RLC 1-3/4 MANGUERA DE LA LÍNEA DE DEVOLUCIÓN

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.38 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053436556
  • Presión de trabajo
    200 psi / 13.8 bar
  • Presión de estallido
    800 psi / 55.2 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • UPC_NO
    072053436556
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm / 12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    28
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    33190265
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    28
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica RLC
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera RLC se recomienda para aceites hidráulicos a base de petróleo, anticongelante de glicol, aire o agua en líneas de transferencia de fluido a baja presión o de retorno del sistema hidráulico.
  • Tipo de refuerzo
    3 trenzados, textil
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos